シントーファミリー
プライマーサーフェーサー 300ML
プラサフとしての諸性能を完備した標準的なラッカータイプです。
乾きが早く肉持ちが良く、研磨性に優れた平滑仕上げの中塗材です。
上塗りの吸込みも少なく、付着性、防錆力に優れています。
用途
鉄部の中塗り又は下塗り用
色
グレー
トラスコ品番
851-1882
容量(mL)
300
質量(g)
345
主成分
エアゾール塗料
主な用途
鉄
塗布面積(m
2
)
0.6~1.2(2回塗り)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
プライマー、防錆、付着性、研磨
乾燥時間
約30~40分(20℃)、研磨可能時間:1.5時間以上放置(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(12個)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878193
2680-0.3
¥
22,440
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください