マーキングカラースプレー(細書)

マーキングカラースプレー(細書) - シントーファミリー

マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。
噴口を塗面に近づけると細く、離すと太くなります。

用途土木建築、ガス、水道配管、道路工事など鉄木工作作業のマーキング容量(mL)300塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間30分 (20℃)危険物の性状非水溶性内容量1セット(48個)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108890433061-0.3コバルトブルー木、鉄、マーキングエアゾール塗料、アクリル樹脂蛍光塗料
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
108890523053-0.3ブラック木、鉄、マーキングエアゾール塗料、アクリル樹脂蛍光塗料
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
108890683052-0.3ホワイト木、鉄、マーキングエアゾール塗料、アクリルラッカー
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
108890773054-0.3レッド木、鉄、マーキングエアゾール塗料、アクリル樹脂蛍光塗料
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
108890343055-0.3イエロー木、鉄、マーキングエアゾール塗料、アクリルラッカー
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする