シントーファミリー
黒ジンクプライマー 300ML
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。
電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。
黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途
陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)
主な用途
橋梁
特性
プライマー、防錆
色
黒
トラスコ品番
479-7914
容量(mL)
300
質量(g)
367
塗布面積(m
2
)
1.0~1.3(2回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
乾燥時間
指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(12個)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m
2
)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878412
2859-0.3
1.0~1.3(2回塗り)
300
¥
22,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください