シントーファミリー
水性カラースプレー
霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。
有害なフロン、鉛化合物は使用していません。
水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。
用途
屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど
使用場所
屋内外
容量(mL)
300
主な用途
木部、コンクリート、鉄部
塗布面積(m
2
)
0.6~1.0(2回塗り)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
内容量
1セット(12個)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878446
2917-0.3
グリーン
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10878455
2901-0.3
クリヤー
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10878464
2907-0.3
グレー
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10878482
2921-0.3
コバルトブルー
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10878498
2904-0.3
スノーホワイト
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10878507
2906-0.3
ツヤ消ブラック
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10878534
2916-0.3
パーマネントブルー
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10878552
2919-0.3
ブラウン
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10878568
2905-0.3
ブラック
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10878577
2903-0.3
ホワイト
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10878586
2922-0.3
ミルキーホワイト
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10878595
2908-0.3
レッド
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10878604
2923-0.3
速乾シルバー
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10878437
2910-0.3
イエロー
300
¥
17,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10878516
2902-0.3
ツヤ消ホワイト
300
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
10878525
2920-0.3
ニューチョコレート
300
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
10878543
2913-0.3
バニラ
300
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
10878473
2924-0.3
ゴールド
300
¥
23,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください