シントーファミリー
水性つやありキング 0.7L
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。
日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途
外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に
容量(L)
0.7
質量(kg)
1.1
主な用途
木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ
塗布面積(m
2
)
4~6(2回塗り)
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
特性
つやあり
内容量
1セット(6個)
注意
※希釈する場合は水をお使いください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10709353
4428-0.7
うすみどり
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709378
4474-0.7
オーカ
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709396
4423-0.7
クリーム色
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709414
4452-0.7
グレー
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709432
4427-0.7
コーヒーブラウン
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709457
4422-0.7
チョコレート色
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709475
4457-0.7
ネービーブルー
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709493
4454-0.7
ピンク
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709518
4453-0.7
ブラックブラウン
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709536
4451-0.7
ホワイトグレー
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709554
4412-0.7
みどり
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709572
4449-0.7
ミルキーホワイト
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709597
4409-0.7
黄色
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10709615
4404-0.7
黒
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10709633
4455-0.7
若草色
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709658
4456-0.7
水色
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10709694
4405-0.7
赤
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10709712
4402-0.7
白
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10709335
4420-0.7
アイボリー
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10709676
4415-0.7
青
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください