シントーファミリー
水性つやありキング 1/5L
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。
日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途
外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に
主成分
水性塗料、アクリルシリコン
主な用途
木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ
塗布面積(m
2
)
1.0~2.0(2回塗り)
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
特性
つやあり
乾燥時間
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
内容量
1セット(6個)
注意
※希釈する場合は水をお使いください。
全19種類を絞り込む
色
選択してください
うすみどり
みどり
アイボリー
オーカ
クリーム色
グレー
コーヒーブラウン
チョコレート色
ネービーブルー
ピンク
ホワイトグレー
ミルキーホワイト
水色
白
若草色
赤
青
黄色
黒
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10709362
4428-0.2
うすみどり
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709387
4474-0.2
オーカ
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
10709405
4423-0.2
クリーム色
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709423
4452-0.2
グレー
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
10709448
4427-0.2
コーヒーブラウン
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10709466
4422-0.2
チョコレート色
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709484
4457-0.2
ネービーブルー
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709502
4454-0.2
ピンク
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709545
4451-0.2
ホワイトグレー
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709563
4412-0.2
みどり
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709588
4449-0.2
ミルキーホワイト
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709606
4409-0.2
黄色
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709624
4404-0.2
黒
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10709642
4455-0.2
若草色
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709667
4456-0.2
水色
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709685
4415-0.2
青
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
10709703
4405-0.2
赤
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709728
4402-0.2
白
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709344
4420-0.2
アイボリー
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください