鉄部用ペイント

鉄部用ペイント - シントーファミリー

錆止め、上塗り兼用塗料です。
刷毛さばきもよく、タレにくく、1回塗りでOKの厚膜仕上げタイプです。
隠ぺい力及び肉持ち感に優れています。

用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージなど屋内外の鉄部仕様重ね塗り8時間後容量(L)0.7主な用途塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗 20~25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性錆止め乾燥時間6時間(20℃)内容量1セット(6個)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107097641923-0.7クリーム
18,840
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
107097731903-0.7グレー
18,840
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
107097821927-0.7コーヒーブラウン
18,840
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
107097981919-0.7シルバー
18,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
107098161922-0.7チョコレート
18,840
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
107098251904-0.7ブラック
18,840
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
107098341902-0.7ホワイト
18,840
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
107097371901-0.7アイボリー
18,840
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
107097461909-0.7イエロー
14,400
取扱い終了
107097551928-0.7オリエンタルブルー
14,400
取扱い終了
107098071926-0.7スプリンググリーン
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする