シントーファミリー
鉄部用ペイント 2L
錆止め、上塗り兼用塗料です。
刷毛さばきもよく、タレにくく、1回塗りでOKの厚膜仕上げタイプです。
隠ぺい力及び肉持ち感に優れています。
用途
門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージなど屋内外の鉄部
仕様
重ね塗り8時間後
容量(L)
2
主な用途
鉄
塗布面積(m
2
)
刷毛・ローラー塗 20~25(1回塗)
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
錆止め
乾燥時間
6時間(20℃)
内容量
1セット(4個)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10687057
1922-2.0
チョコレート
¥
27,240
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10687066
1904-2.0
ブラック
¥
27,240
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10687075
1902-2.0
ホワイト
¥
27,240
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10686978
1901-2.0
アイボリー
¥
27,240
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686987
1909-2.0
イエロー
¥
21,600
取扱い終了
10686996
1928-2.0
オリエンタルブルー
¥
21,600
取扱い終了
10687005
1923-2.0
クリーム
¥
21,600
取扱い終了
10687014
1903-2.0
グレー
¥
21,600
取扱い終了
10687023
1927-2.0
コーヒーブラウン
¥
21,600
取扱い終了
10687032
1919-2.0
シルバー
¥
21,600
取扱い終了
10687048
1926-2.0
スプリンググリーン
¥
21,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください