松下電器産業製仕様 5mm六角シャンク +2 全長105L 軸径Φ6

松下電器産業製仕様 5mm六角シャンク +2 全長105L 軸径Φ6 - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

トラスコ品番
807-1839
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
105
質量(g)
20
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス、松下電器産業
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10726083MV14-2-105-6-M53931990040
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする