曜日別特売

絶縁プラスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) - Wera

クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・リードイン面取り用
全長(mm)
157
内容量
1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776207006560WERA品番:5006560001PH2
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
70日以内出荷
返品不可
03776250006559WERA品番:5006559001PH1
¥1,800
¥1,598
¥1,758(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする