モトコマ
ザグリビット
1本でザグリとビス打ちができるビットです。
先端に刃加工を施してある為ナメにくいです。
特許取得
用途
木材やアルミサッシ、プラスチックの皿穴あけと木ネジのビス打ちに。
材質
S2
色
グレー
硬さ
60±2
塗装色
グレー
刃先
(+)2
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※ネジ頭にしっかりとフィットさせてからご使用ください。
※使用方法、用途、サイズなどをご確認の上ご使用ください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129449
ZB-110
521-2156
5本
110
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129921
ZB-300
521-0605
1本
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06130009
ZB-200
521-3707
1本
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06130052
ZB-65
521-2147
5本
65
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください