ANEX
パワービット10本組
高精度・高耐久性・高品質ビットです。
用途
電動ドライバーに装着して、ネジ回し作業に。
トラスコ品番
535-2386
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
45
硬度
G
硬さ
G
刃先
[[+]]2
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1パック(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06864887
AP-14M-P2-45-G
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください