ハイテンション・ザグリビット

ハイテンション・ザグリビット - モトコマ

独自のテンション設計で衝撃を吸収します。
1本でザグリとビス打ちができるビットです。
先端に刃加工を施してある為ナメにくいです。
特許取得

用途
木材やアルミサッシ、プラスチックの皿穴あけと木ネジのビス打ちに。
トラスコ品番
521-0644
セット内容
5本
材質
S2
全長(mm)
65
タイプ
両頭
対辺(mm)
6.3
硬さ
60±2
刃先
(+)2
内容量
1個
注意
※ネジ頭にしっかりとフィットさせてからご使用ください。
※使用方法、用途、サイズなどをご確認の上ご使用ください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129336ZB-65T-5
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする