インパクト用エクステンションソケット 全長100mm 14mm

インパクト用エクステンションソケット 全長100mm 14mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

二面幅(mm)14 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10504978 3AEX-14L100 810-9459 135
2,965
 
 
取扱い終了
10504987 4AEX-14L100 810-9507 195
3,085
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10504978
2023-09-24
用途:
バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

このシリーズ大好きでゆっくり揃えていこうかと思ったら無い!?!?
再販してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする