ダイヤモンドホイール ダブルカップ 4型

ダイヤモンドホイール ダブルカップ 4型 トップ工業

外径D(Φmm)100 刃厚T(mm)5 内径H(Φmm)20 付属リング穴径(Φmm)15 トラスコ品番431-0802 質量(g)310 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10517718 TWC-4
24,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする