530RR レーシング (ROAD RACE)
100% トリプルエステル化学合成 フルレースグレードオイル。
最先端の添加剤技術によって、エンジン各部の磨耗、温度上昇を防ぎ、エンジンのパフォーマンスを最大限に発揮。過酷な状況下においてもオイル粘度を安定させ、強力な油膜を保持することによって、エンジンパーツやクラッチの摩耗を抑えます。
高回転域での出力や耐久性を必要とするロードレーサーのエンジンに最適です。
タイプ5W30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1個(1L)