タイヤ収納袋

タイヤ収納袋 CAINZ(カインズ)

雨やほこりから、タイヤをガード。
すそがなびきにくいワンタッチひも止め付き。
撥水加工

材質(カバー)ポリエステル 材質(ストッパー)ポリプロピレン 材質(ひも)ナイロン 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16383788 TFS S 670×800 軽用
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
16383797 TFM M 760×990 普通用
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする