HEMEL H-1001A リアボックス

HEMEL H-1001A リアボックス LEAD(リード工業)
(4件のレビュー)

フルフェイスが余裕で納まる35リットルの大容量リアボックス
立てたままフルフェイスが収納でき、さらにグローブやポーチ等なども収める事が可能。ボックスはキーロックを解錠し、レバーを引くと取り外して持ち運べます。後方に大型リフレクター装備し、視認性を高めたモデル。
ボックス固定台座
大型リフレクター装備

ブラック 容量(L)35 付属品スペアキー2本、ボックス台座、台座固定取付金具 (ステー、ボルト、ナット、ワッシャー) 材質ABS サイズ(mm)幅:415×高さ:310×奥行き:400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11086084 -
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11086084
2019-11-14
用途:
バイクのリアボックスに使用

取り付けは、ちゃんと付けているのだがどこからか走行時に異音がする(がたつき等は無し)
また、ボックスのロックが大変面倒で、なかなかできないというか上蓋のロックものすごくしにくい。

対象商品:
11086084
2018-09-07
用途:
バイクの荷物入れ
農・林・水産業

鍵を掛ける時、荷物が多い時等掛からないことが時々ある。
蓋を開けた時、赤い反射板?から雨水がサドルに落ちて
ズボンが濡れることが有る。
夜など暗いとき鍵穴が見えにくい。
容量的には満足。

対象商品:
11086084
2018-03-28
用途:
ミニバイクのリアに取り付け
農・林・水産業

ミニバイクに簡単に取り付けられました。難は一点ボックスのロック部分が何となく頼りない。

1人が参考にしています
対象商品:
11086084
2018-06-25
用途:
オートバイに取り付け

新品時、少し キーシリンダーが堅いですが使っているうちになじむと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする