曜日別特売

石油ストーブ用替芯

石油ストーブ用替芯 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用替芯 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用替芯 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(13件のレビュー)
タイプ対流型種類普通筒しん(フック付き)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1104119699010010003469-1105170Φ120×3.5
2,670
2,590
2,849(税込)
当日出荷
1104120599010011003469-1091147Φ105×3.5
2,400
2,390
2,629(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11041196
2023-04-13
用途: ストーブのメンテナンス
有限会社ミヤコ製造業

工場の隅に押し込まれて居たストーブが使用でき
温かく作業が出来満足です。

対象商品 : 11041196
2022-12-28
用途: コロナSL-221の芯交換に
サービス業

20年近く前のコロナ石油ストーブの交換用芯として購入しました。純正品ですので全く問題ないです。すぐに交換するわけではないのですが、災害時でも安心なAC100V電源の無い場所でも使えるストーブですので、予備として持っておきます。

1が参考にしています
2022-03-01
用途: ストーブのメンテナンス

取説が親切で、交換は初めてでしたができました。
交換前は火の付きが悪く、火力も弱っていたんですが
交換後は火がすぐに付き、火力も大きくなり本来の性能に復活しました。
大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 11041205
2021-12-20
用途: 暖房器具のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした、交換手順書が付属して、初めての機種でも交換作業が容易に出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 11041205
2020-12-26
用途: 芯の交換
その他業種

交換の説明書が分かりやすく親切でした、安心して頼めます。

1が参考にしています
対象商品 : 11041196
2020-04-09
用途: 公民館の暖房
自動車・二輪車・自転車関連業

公民館で使用しているストーブの芯交換に挑戦しました。同梱の取説書を見ながらの初めての作業でしたが、意外と簡単に出来てしまうんですね……自信がつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 11041205
2020-02-14
用途: ストーブのメンテナンス
株式会社遠藤製作所

ストーブの芯が悪くなると、灯油を吸わなくなり火がつかないので、つきが悪くなると交換しています。交換の仕方は、灯油を抜いてから作業するので、説明書通りにやればできると思います。

対象商品 : 11041196
2019-11-18
用途: 石油ストーブの芯替えメンテナンス
ハルフォトアトリエサービス業

素人でも簡単にできました
ありがとうございました。
これで寒い冬も大丈夫です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする