オリオン機械
ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
タンク容量(L)
40
トラスコ品番
494-0997
質量(kg)
55
電源(V)
単相100
燃焼方式
回転霧化方式
燃料消費量(L/h)
4.2~2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
86/99
熱出力(kw)
40.7~24.3(5段階)/h
燃焼持続時間(h)
15~16
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
982×1086×685
発熱量(kW/h)
24.3~40.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11090293
HRR-480B-S
¥
398,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません