フラッシャーベスト
夜間工事や夜間作業時に最適です。
単三電池2本で連続約70時間使用できます。
60mm幅の高輝度反射テープを使用しています。
会社名・氏名・血液型が記入できるタグ付きです。
用途夜間の工事現場などに
種類ベスト型
機能フリーサイズ、ON-OFFスイッチ付
電池単三電池2本(別売)
LED色赤
LEDランプあり
点灯方式点滅
LED赤・16個
点灯時間約70時間
内容量1着
夜間工事や夜間作業時に最適です。
単三電池2本で連続約70時間使用できます。
60mm幅の高輝度反射テープを使用しています。
会社名・氏名・血液型が記入できるタグ付きです。