曜日別特売

インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C

インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C - 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
内径m(Φmm)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11381825IRB-2002C32外径/0.5(並目)、内径/0.42
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
11381834IRB-2002.5C32外径/0.5(並目)、内径/0.42.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381843IRB-2003C32外径/0.5(並目)、内径/0.43
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381852IRB-2003.5C32外径/0.5(並目)、内径/0.43.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381868IRB-2004C32外径/0.5(並目)、内径/0.44
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381877IRB-2005C32外径/0.5(並目)、内径/0.45
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381886IRB-2502C42.50.5(細目)、内径/0.452
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381895IRB-2502.5C42.50.5(細目)、内径/0.452.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381904IRB-2503C42.50.5(細目)、内径/0.453
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381913IRB-2503.5C42.50.5(細目)、内径/0.453.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381922IRB-2504C42.50.5(細目)、内径/0.454
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381938IRB-2504.5C42.50.5(細目)、内径/0.454.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381947IRB-2505C42.50.5(細目)、内径/0.455
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381956IRB-2602C42.60.5(細目)、内径/0.452
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381965IRB-2602.5C42.60.5(細目)、内径/0.452.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381974IRB-2603C42.60.5(細目)、内径/0.453
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381983IRB-2603.5C42.60.5(細目)、内径/0.453.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381992IRB-2604C42.60.5(細目)、内径/0.454
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382008IRB-2604.5C42.60.5(細目)、内径/0.454.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382017IRB-2605C42.60.5(細目)、内径/0.455
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382026IRB-302C430.5(細目)、内径/0.52
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382035IRB-302.5C430.5(細目)、内径/0.52.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382044IRB-303C430.5(細目)、内径/0.53
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382053IRB-303.5C430.5(細目)、内径/0.53.5
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
11382062IRB-304C430.5(細目)、内径/0.54
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382078IRB-304.5C430.5(細目)、内径/0.54.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382087IRB-305C430.5(細目)、内径/0.55
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382096IRB-305.5C430.5(細目)、内径/0.55.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382105IRB-306C430.5(細目)、内径/0.56
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382114IRB-307C430.5(細目)、内径/0.57
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382123IRB-308C430.5(細目)、内径/0.58
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382132IRB-309C430.5(細目)、内径/0.59
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382148IRB-310C430.5(細目)、内径/0.510
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382157IRB-403C540.5(細目)、内径/0.73
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382166IRB-403.5C540.5(細目)、内径/0.73.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382175IRB-404C540.5(細目)、内径/0.74
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382184IRB-404.5C540.5(細目)、内径/0.74.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382193IRB-405C540.5(細目)、内径/0.75
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382202IRB-405.5C540.5(細目)、内径/0.75.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382218IRB-406C540.5(細目)、内径/0.76
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382227IRB-407C540.5(細目)、内径/0.77
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382236IRB-408C540.5(細目)、内径/0.78
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382245IRB-409C540.5(細目)、内径/0.79
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382254IRB-410C540.5(細目)、内径/0.710
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382263IRB-505C650.5(細目)、内径/0.85
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382272IRB-506C650.5(細目)、内径/0.86
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382288IRB-507C650.5(細目)、内径/0.87
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382297IRB-508C650.5(細目)、内径/0.88
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382306IRB-509C650.5(細目)、内径/0.89
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382315IRB-510C650.5(細目)、内径/0.810
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11382254
2020-07-23
用途: 機構部品
製造業

切削性が良いので、ダイスを通せば後一工夫で機構部品として使えます。
サイズが豊富なのも良いですね。
後は前と後ろがもうちょっとわかりやすければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1915:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする