インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 - 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 - 廣杉計器
(2件のレビュー)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径m(Φmm)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
外径M(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11383435IRU-20022外径:0.5(並目)、内径:0.423
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り4点です
11383444IRU-2002.52外径:0.5(並目)、内径:0.42.53
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り2点です
11383453IRU-20032外径:0.5(並目)、内径:0.433
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383462IRU-2003.52外径:0.5(並目)、内径:0.43.53
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383478IRU-20042外径:0.5(並目)、内径:0.443
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383487IRU-20052外径:0.5(並目)、内径:0.453
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383496IRU-25022.5外径:0.5(細目)、内径:0.4524
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383505IRU-2502.52.5外径:0.5(細目)、内径:0.452.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383514IRU-25032.5外径:0.5(細目)、内径:0.4534
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383523IRU-2503.52.5外径:0.5(細目)、内径:0.453.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383532IRU-25042.5外径:0.5(細目)、内径:0.4544
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り5点です
11383548IRU-2504.52.5外径:0.5(細目)、内径:0.54.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383557IRU-25052.5外径:0.5(細目)、内径:0.554
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383566IRU-26022.6外径:0.5(細目)、内径:0.4524
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383575IRU-2602.52.6外径:0.5(細目)、内径:0.452.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383584IRU-26032.6外径:0.5(細目)、内径:0.4534
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383593IRU-2603.52.6外径:0.5(細目)、内径:0.453.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383602IRU-26042.6外径:0.5(細目)、内径:0.4544
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383618IRU-2604.52.6外径:0.5(細目)、内径:0.454.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383627IRU-26052.6外径:0.5(細目)、内径:0.4554
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383636IRU-3023外径:0.5(細目)、内径:0.524
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
11383645IRU-302.53外径:0.5(細目)、内径:0.52.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383654IRU-3033外径:0.5(細目)、内径:0.534
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11383663IRU-303.53外径:0.5(細目)、内径:0.53.54
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
11383672IRU-3043外径:0.5(細目)、内径:0.544
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り8点です
11383688IRU-304.53外径:0.5(細目)、内径:0.54.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383697IRU-3053外径:0.5(細目)、内径:0.554
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11383706IRU-305.53外径:0.5(細目)、内径:0.55.54
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383715IRU-3063外径:0.5(細目)、内径:0.564
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
11383724IRU-3073外径:0.5(細目)、内径:0.574
オープン3,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り1点です
11383733IRU-3083外径:0.5(細目)、内径:0.584
オープン3,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り4点です
11383742IRU-3093外径:0.5(細目)、内径:0.594
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383758IRU-3103外径:0.5(細目)、内径:0.5104
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383767IRU-4034外径:0.5(細目)、内径:0.735
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り2点です
11383776IRU-403.54外径:0.5(細目)、内径:0.73.55
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383785IRU-4044外径:0.5(細目)、内径:0.745
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
11383794IRU-404.54外径:0.5(細目)、内径:0.74.55
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383803IRU-4054外径:0.5(細目)、内径:0.755
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383812IRU-405.54外径:0.5(細目)、内径:0.75.55
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383828IRU-4064外径:0.5(細目)、内径:0.765
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11383837IRU-4074外径:0.5(細目)、内径:0.775
オープン4,088
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り3点です
11383846IRU-4084外径:0.5(細目)、内径:0.785
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383855IRU-4094外径:0.5(細目)、内径:0.795
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383864IRU-4104外径:0.5(細目)、内径:0.7105
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
11383873IRU-5055外径:0.5(細目)、内径:0.856
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
11383882IRU-5065外径:0.5(細目)、内径:0.866
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383898IRU-5075外径:0.5(細目)、内径:0.876
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383907IRU-5085外径:0.5(細目)、内径:0.886
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383916IRU-5095外径:0.5(細目)、内径:0.896
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11383925IRU-5105外径:0.5(細目)、内径:0.8106
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11384022
2021-05-03
用途: バイクのヘッドカバーボルトに使用
建設業・工事業

バイクのヘッドのカバー取り付けボルトタップが舐めており
本商品で修理した。
問題なく下穴を開けて専用タップでタップを切って挿入。
難なく修理完了。
手持ちの他社インサートナットは挿入面が全くフラットで
爪も引っかからなかったが、本商品は締め付けても微妙に
段差ができるのが不満な点。

対象商品 : 11383654
2017-06-12
用途: アルミシャーシのネジ補強

特別な工具が無くても、工夫次第で別のナットとボルトがあれば付きますよ!でも専用工具があれば簡単です

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
1が参考にしています
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする