インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K

インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K - 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K - 廣杉計器
(2件のレビュー)
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
内径m(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11385045IRL-2002K320.5(並目)2
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385054IRL-2002.5K32.50.5(並目)2
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385063IRL-2003K330.5(並目)2
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385072IRL-2003.5K33.50.5(並目)2
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385088IRL-2004K340.5(並目)2
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385097IRL-2005K350.5(並目)2
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385106IRL-2502K420.5(細目)2.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385115IRL-2502.5K42.50.5(細目)2.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385124IRL-2503K430.5(細目)2.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385133IRL-2503.5K43.50.5(細目)2.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385142IRL-2504K440.5(細目)2.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385158IRL-2504.5K44.50.5(細目)2.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385167IRL-2505K450.5(細目)2.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385176IRL-2602K420.5(細目)2.6
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385185IRL-2602.5K42.50.5(細目)2.6
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385194IRL-2603K430.5(細目)2.6
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385203IRL-2603.5K43.50.5(細目)2.6
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385212IRL-2604K440.5(細目)2.6
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385228IRL-2604.5K44.50.5(細目)2.6
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385237IRL-2605K450.5(細目)2.6
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385246IRL-302K420.5(細目)3
オープン2,888
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り2点です
11385255IRL-302.5K42.50.5(細目)3
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385264IRL-303K430.5(細目)3
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385273IRL-303.5K43.50.5(細目)3
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385282IRL-304K440.5(細目)3
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385298IRL-304.5K44.50.5(細目)3
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385307IRL-305K450.5(細目)3
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385316IRL-305.5K45.50.5(細目)3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385325IRL-306K460.5(細目)3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385334IRL-307K470.5(細目)3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385343IRL-308K480.5(細目)3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385352IRL-309K490.5(細目)3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385368IRL-310K4100.5(細目)3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11385377IRL-403K530.5(細目)4
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385386IRL-403.5K53.50.5(細目)4
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385395IRL-404K540.5(細目)4
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385404IRL-404.5K54.50.5(細目)4
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385413IRL-405K550.5(細目)4
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385422IRL-405.5K55.50.5(細目)4
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385438IRL-406K560.5(細目)4
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385447IRL-407K570.5(細目)4
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385456IRL-408K580.5(細目)4
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385465IRL-409K590.5(細目)4
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385474IRL-410K5100.5(細目)4
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385483IRL-505K650.5(細目)5
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385492IRL-506K660.5(細目)5
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385508IRL-507K670.5(細目)5
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385517IRL-508K680.5(細目)5
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385526IRL-509K690.5(細目)5
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385535IRL-510K6100.5(細目)5
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11385298
2022-02-11
用途: 試作品の組立
株式会社応用技術研究所

ネジ形状、特に谷形状が加工できていなくて使えませんでした。
同時に購入した長さ違いのナットと比較すると、不良品であることは一目瞭然でした。
比較した写真とともに商品に関する問い合わせをし、4営業日経過しましたが連絡がなく、試作品の納期が迫っていたため、追加で新たに発注しました。
この手の商品には歩留まりもあるため、発注したすべてが良品だとは思いませんが、今回は100個すべてが不良品であり、残念ながら良品は1つもありませんでした。
届いたときの商品検品は怠らないようにするべきだと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません

対象商品 : 11385298
2020-09-23
用途: プラスチック部品のネジ穴補強

模型のプラスチック部品のネジ穴が脱着を繰り返したりする内に
なめてしまうため本品を使って補強しています。
効果は、
他の部品が破損しても本品を使用したネジ穴は大丈夫なほど強くなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする