インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000

インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 - 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 - 廣杉計器
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
材質
D1
D2
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11386628HSB-143030M1.43黄銅33.3
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
11386637HSB-1603040M1.64黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386646HSB-173025M1.72.5黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386655HSB-173040M1.74黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386664HSB-173540M1.74黄銅3.53.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386673HSB-203020M22黄銅33.3
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り7点です
11386682HSB-203025M22.5黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386698HSB-203030M23黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386707HSB-2001M23.3黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386716HSB-203035M23.5黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386725HSB-203040M24黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11386734HSB-203045M24.5黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386743HSB-203055M25.5黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386752HSB-203060M26黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386768HSB-203080M28黄銅33.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386777HSB-203530M23黄銅3.53.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386786HSB-203540M24黄銅3.53.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386795HSB-204030M23黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386804HSB-204050M25黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386813HSB-204060M26黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386822HSB-204070M27黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386838HSB-263525M2.62.5黄銅3.53.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386847HSB-263530M2.63黄銅3.53.8
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り8点です
11386856HSB-264025M2.62.5黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386865HSB-264030M2.63黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386874HSB-264035M2.63.5黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386883HSB-264040M2.64黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386892HSB-2601M2.65黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386908HSB-264060M2.66黄銅44.3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386917HSB-264535M2.63.5黄銅4.54.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386926HSB-264540M2.64黄銅4.54.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386935HSB-264550M2.65黄銅4.54.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386944HSB-2602M2.67黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386953HSB-304520M32黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386962HSB-304530M33黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386978HSB-304540M34黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
11386987HSB-3006M34.8黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386996HSB-304550M35黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11387005HSB-304560M36黄銅4.54.8
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り5点です
11387014HSB-3001M37黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387023HSB-304580M38黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11387032HSB-304590M39黄銅4.54.8
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
11387048HSB-3007M310黄銅4.54.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387057HSB-305030M33黄銅55.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387066HSB-305035M33.5黄銅55.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387075HSB-305040M34黄銅55.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387084HSB-305050M35黄銅55.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387093HSB-3004M35.3黄銅55.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387102HSB-305060M36黄銅55.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387118HSB-3005M36.5黄銅55.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11386978
2019-04-24
用途: パネル製品に埋め込む
株式会社五輪パッキング製造業

パネルへ埋め込み製品として販売しました。サイズがちょうど良くリピート製品になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする