曜日別特売

樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000

樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 - 廣杉計器
(24件のレビュー)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。

材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全70種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11467986NP-204023.540.52.1
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11468336NP-2040W23.540.52.1
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
11467995NP-205024.850.752.1
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
11468345NP-2050W24.850.752.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468004NP-206024.860.752.1
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り5点です
11468354NP-2060W24.860.752.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468013NP-26322.653.21.62.7
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り4点です
11468363NP-2632W2.653.21.62.7
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468022NP-26422.654.21.62.7
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468372NP-2642W2.654.21.62.7
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468038NP-26482.654.81.32.7
オープン799
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
11468388NP-2648W2.654.81.32.7
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468047NP-26552.655.51.42.7
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11468397NP-2655W2.655.51.42.7
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468056NP-303636.33.61.63.1
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11468406NP-3036W36.33.61.63.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468065NP-304536.34.51.73.1
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11468415NP-3045W36.34.51.73.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468074NP-305536.35.51.73.1
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11468424NP-3055W36.35.51.73.1
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り52点です
11468083NP-306536.36.51.73.1
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
11468433NP-3065W36.36.51.73.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468092NP-307536.37.51.73.1
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468442NP-3075W36.37.51.73.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468108NP-308136.38.11.73.1
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
11468458NP-3081W36.38.11.73.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468117NP-309136.39.11.73.1
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り5点です
11468467NP-3091W36.39.11.73.1
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り5点です
11468126NP-301036.3101.73.1
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
11468476NP-3010W36.3101.73.1
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り21点です
11468135NP-301336.2131.73.1
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り7点です
11468485NP-3013W36.2131.73.1
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り6点です
11468144NP-301536.215.51.73.1
オープン899
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
11468494NP-3015W36.215.51.73.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468153NP-301836.318.51.73.1
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り4点です
11468503NP-3018W36.318.51.73.1
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468162NP-35453.56.34.51.73.6
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468512NP-3545W3.56.34.51.73.6
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468178NP-35503.56.351.73.6
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
11468528NP-3550W3.56.351.73.6
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468187NP-35553.56.35.51.73.6
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
11468537NP-3555W3.56.35.51.73.6
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468196NP-35703.56.371.73.6
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
11468546NP-3570W3.56.371.73.6
オープン989
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468205NP-405047.851.84.1
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
11468555NP-4050W47.851.84.1
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
11468214NP-406047.86.11.94.1
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
11468564NP-4060W47.86.11.94.1
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
11468223NP-407048724.1
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11468573NP-4070W48724.1
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: バインダー金具の固定
製造業

φ3の穴が2か所空いたバインダー金具を本体に固定するのに簡単で最適でした。L=3.2がもう一回り短ければ最高ですが、これでも先端カットすればOKでした。

対象商品 : 11468668
2023-04-10
用途: バイク整備作業
製造業

純正部品の樹脂製ブッシュリベットが廃盤となったため本品を使用。ほぼ、同サイズのリベットが見つかり助かりました。品質には問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 11468187
2023-05-29
用途: ドアバイザー
自動車・二輪車・自転車関連業

L700Sミラジーノのドアバイザー用に購入しました。少し直径が小さすぎましたが固定は出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 11468187
2022-03-08
用途: 車のバイザー補修
自動車・二輪車・自転車関連業

アルトラパンHE21Sのバイザー固定に使用しました。
元々付いていた純正品が経年劣化でどこかへ飛んでいったため、こちらを購入しました。
NP-3555でちょうど良いサイズでした。
50個も入っているので、この部分だけの使用なら当分持ちそうです。

6が参考にしています
対象商品 : 11468187
2022-05-25
用途: ドアバイザーの固定に使用
製造業

年式や車種にもよると思うが、スズキ系の純正ドアバイザーにはNP-3555がちょうど良い感じ。
三菱系には細すぎだったので、ワンサイズ穴径の大きいNP-4050かNP-4060あたりが良さそう。
旧車になると純正部品の入手が難しかったり、ドアバイザー一式の付属部品として入手する必要があったりと困ることが多いため、とても助かった。

3が参考にしています
対象商品 : 11468214
2020-09-09
用途: レース用バイパスのスクリーン止め
吉田建材

通常ネジ止めですが、ワンタッチで取り外しができるようになって、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 11468458
2020-11-20
用途: オートバイのオーバーフェンダー取付

本来ならアルミリベットで留める物ですが衝撃が掛かると破損してしまいますがこれだと破損せず外れてます。

対象商品 : 11468248
2020-08-16
用途: バイクのサイドバイザーの固定
その他業種

サイズの表記もわかりやすく、必要なものを買うことができました。
取り付けもスムーズに行うことができ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3232:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする