インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-600S

インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-600S - 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-600S - 廣杉計器
内径m(Φmm)6ピッチ(mm)0.75(細目)材質黄銅仕様スリ割幅×深さ/1.30×2.00RoHS指令(10物質対応)対応外径M(Φmm)8内容量1袋(50個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11556335IRB-605S0.75(細目)5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556344IRB-606S0.75(細目)6
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556353IRB-607S0.75(細目)7
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556362IRB-608S0.75(細目)8
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556378IRB-609S0.75(細目)9
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556387IRB-610S0.75(細目)10
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556396IRB-611S0.75(細目)11
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556405IRB-612S0.75(細目)12
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1823:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする