廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-2600SC
(1件のレビュー)
内径m(Φmm)
2.6
ピッチ(mm)
0.5(細目)
材質
黄銅
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径M(Φmm)
4
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11556466
IRB-2603SC
0.5(細目)
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556475
IRB-2603.5SC
0.5(細目)
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556484
IRB-2604SC
0.5(細目)
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556493
IRB-2604.5SC
0.5(細目)
4.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556502
IRB-2605SC
0.5(細目)
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください