廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-300SC
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
3
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11556518
IRB-303SC
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556527
IRB-303.5SC
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556536
IRB-304SC
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556545
IRB-304.5SC
4.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556554
IRB-305SC
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556563
IRB-305.5SC
5.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556572
IRB-306SC
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556588
IRB-307SC
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556597
IRB-308SC
8
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556606
IRB-309SC
9
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556615
IRB-310SC
10
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください