廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-500SC
内径m(Φmm)
5
ピッチ(mm)
0.5(細目)
材質
黄銅
仕様
スリ割幅×深さ/1.10×1.60
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径M(Φmm)
6
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11556737
IRB-505SC
0.5(細目)
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556746
IRB-506SC
0.5(細目)
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556755
IRB-507SC
0.5(細目)
7
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556764
IRB-508SC
0.5(細目)
8
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556773
IRB-509SC
0.5(細目)
9
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556782
IRB-510SC
0.5(細目)
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556798
IRB-511SC
0.5(細目)
11
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556807
IRB-512SC
0.5(細目)
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください