トリプルレンジャー

トリプルレンジャー エレキット
(4件のレビュー)

部品を組みかえて、ローバーロボット、グリッパーロボット、フォークリフトロボットの3つのタイプに変形することができます。リモコンで、前後・回転・つかむ・上げる・下げるなどの動きを自由に操作します。3通りの工作に挑戦してお気に入りのロボットで楽しみましょう。
グリッパーロボット。障害物をつかんで上下します。
ローバーロボット。3連のクローラーで、でこぼこした道でも自由に進みます。
フォークリフトロボット。フォークを上下して障害物を動かします。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:グリッパーロボット 250×220×100、ローバーロボット 230×160×100、フォークリフトロボット 190×160×150
コントローラー: 85×80×60
付属品ドライバー(プラスNo.1) 質量(g)本体/約320、コントローラー/約100(電池含まず) コード長さ(m)102 使用電池単3×4本(別売) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11659427 MR-9102
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11659427
2019-04-26
用途:
子どもの工作に

子どもに購入しました。3種類の形に変えられるので大喜びでした。

対象商品:
11659427
2018-09-03
用途:
趣味、工作玩具
サービス業

この商品は自分で組み立てる工作玩具である。ニッパなどを使って、部品やモーターなどを、説明図どおり精確に組み立てることが必要である。完成すれば、かなり精巧な動きが実現できる、高学年から大人までのちょっと高級な玩具である。

対象商品:
11659427
2018-04-16
用途:
子供の教育に
魚芳 様 (その他業種)

大変、興味をもち作成していました。将来の為にな
てば

2人が参考にしています
対象商品:
11659427
2018-05-30
用途:
作る楽しみ
個人 様

まずは、電池BOX蓋がネジ留めなのはいただけない。また電池BOXがコントローラーにおさまるが、中でガタガタ遊んで興がない。本体キャタピラはきちんと動くが、中継キャタピラ部分が外れやすく、中継されたユニットを抑え込みにくい。
パーツは以外にきちんと出来ているが、組み立てマニュアルでは、数箇所省略されて、絵だけで創造してトライ&エラーがあった。
3種類の完成形ができる筈なじょだから、**を作るには、という3種類の枝分かれマニュアルが必要と思った。
意外に電気を使うらしく、電池が減ると基盤が一部から反応しなくなった。(右キャタピラは反応するのに、左は一瞬だけ、とか)
まあ、半日熱心に遊べました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする