リレー付間欠タイマ

リレー付間欠タイマ エレキット
(4件のレビュー)

コンデンサの選択と半固定抵抗の調整により、Aモード(約0.5~15秒)及びBモード(約10~300秒)の範囲で電球などを点滅動作できる間欠タイマキットです。それぞれのモード範囲内であればリレーのON時間、OFF時間を独立して設定できます。DCジャック付きですのでACアダプタとワンタッチ接続できます。外部コントロール端子付きです。(LOWアクティブ、C-MOS入力)

種類工作キット コントロール(入力)LOWアクティブ パルス幅Aモード(約0.5~15秒)、Bモード(約10~300秒) リレー(接点容量93A(AC100V、白熱灯などの抵抗負荷の場合) 基板寸法(mm)50×50 消費電流(mA)リレーON時約90、リレーOFF時約1(DC6V時) 電源電圧(V)DC6~8 内容量1個
注意
※動作電源等は別途ご準備下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11659628 PS-3041
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11659628
2018-04-25
用途:
旧車の間欠ワイパーに使用

RT50 コロナ ハードトップの間欠ワイパーに自作しました。社外品でワイパーコントロール等販売有るようですが、高価です。12v動作で無いのが不便です。

1人が参考にしています
対象商品:
11659628
2018-01-04
用途:
カメラシャッターの間欠作動用
農・林・水産業

組立は説明書が十分すぎる説明で良くわかります。
また周辺機器へ組付けも易いです。
欲を言えば、選択使用の間欠時間設定用コンデンサを2ケ共基板に組み込める構造でジャンパーワイヤーでつなぐのが弊方には望ましく...組付け後の交換は半田を外す作業が面倒故。

1人が参考にしています
対象商品:
11659628
2017-03-06
用途:
オゾン発生器の間歇運転の為
小野歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

他にこのようなキットは無かったので購入しましたが、以下の2点を改良してほしいと思います。
1.電源がDCジャックのみで、しかも現在稀になっているセンターマイナスとなっている。
2.リレー接点出力がハンダ付けとなっている。
 以上で、基板の大きさの拡大、多少の単価が高くなっての良いので端子台でのインターフェイスとしてもらいたい。

4人が参考にしています
対象商品:
11659628
2017-06-02
用途:
車のワイパー用
齋藤電装 様

完成品だと思った。自分で組み立てるのは面倒です。忙しい人には無理。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする