PCL86シングルステレオパワーアンプ組立完成品

PCL86シングルステレオパワーアンプ組立完成品 エレキット
(1件のレビュー)

直ぐに試聴したかった方、組立に自信のなかった方に朗報!
人気のTU-8100を完成品にしてお届けいたします。

種類その他 AC電源アダプタ(V)AC100~240(50~60Hz) 対応 仕様(使用真空管)PCL86(14GW8)×2、(残留ノイズ)40μV(IEC WEIGHTING) 質量(kg)約1.8(ACアダプター含まず) 周波数特性23Hz~33kHz 出力端子バインティングターミナル(バナナプラグ使用可) 寸法(mm)142×136×178(突起部を含む) 定格出力2W+2W(THD=10%、1kHz、6Ω負荷時) 適合(スピーカーインピーダンス)4~8Ω 電源(本体)DC12V 消費電流 約2A 定格入力500mV(INPUT-1:RCAジャック)、150mV(INPUT-2:ステレオミニジャック) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11659978 TU-8100AS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11659978
2020-04-25
用途:
事務所でBGMに使用
有限会社 松本電工 様 (建設業・工事業)

高音のスッキリ感にびっくり
業務用の大型スピーカーも難なく鳴らしてくらました
大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする