曜日別特売

スコッチ・ブライト ナイロンたわし S

スコッチ・ブライト ナイロンたわし S - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

不織布に研磨粒子を塗布したキッチン用たわし。調理器具のガンコな汚れも素早くスッキリ。不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピード約1.3倍!

材質100%再生ポリエステル不織布寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×115×10質量(g)12トラスコ品番470-8351繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751242A-11S
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 自動車鈑金塗装
建設業・工事業

自家用車のヘコミ修理に買った中古パネルを、最初これと中性洗剤で磨いて汚れを落としと、全面細かいキズを付けてプラサフの足付けとしています。

対象商品 : 11751242
2024-07-01
用途: 手洗い場の水あか等を、落とすのに使用

スコッチ・ブライトナイロンたわしにクレンザーを付け
手洗い場をナイロンたわしで余り強くこすらない用に
(強くこすると傷がつくので)使用、意外にきれいになります。

対象商品 : 11751242
2016-05-27
用途: 食器洗い
株式会社位田友禅

良く落ちる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする