曜日別特売

イリジウムパワー スパークプラグ

イリジウムパワー スパークプラグ - DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグ - DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグ - DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグ - DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグ - DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグ - DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグ - DENSO(デンソー)
(9件のレビュー)

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。優れた着火性。

レジスタ(kΩ)5内容量1本
注意
※プラグは正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。
※トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。
※また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
※プラグの交換及び調整時には、必ずエンジンを止めて下さい。
※火災、感電の原因となります。
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
主な適合車種
六角軸二面幅(mm)
火花ギャップ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11755774067700-86801419-161.1
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755783267700-56101419-161.1
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755792067700-86901419-161.1
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11755808267700-56201419-161.1
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755817067700-84301419-160.8
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11755835067700-84601419-160.8
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755844067700-95501419-161.1
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755853067700-84711419-160.8
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755862067700-95201419-161.1
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755878067700-92201419-160.8
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755887067700-95901419-160.8
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755905267700-36701426.5-161.1
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755914267700-26501426.5-160.8
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755932267700-42901426.5-160.8
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755948067700-84801419-160.8
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755975067700-92301419-160.8
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755984067700-96001419-160.8
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
11755993267700-06101417.5-161.1
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756002267700-06201417.5-161.1
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756045267700-06601411.2-161.1
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756054267700-06701411.2-161.1
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756097267700-49801425-161.1
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756115267700-37101425-161.1
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756158267700-50201019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756167067700-92601019ヴェクスター125 1994-1999年式:95/12-(AN125T)に適合160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756176267700-08301019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756185067700-92701019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756194067700-93001019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756203067700-92801019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756228267700-08501019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756237067700-92901019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756246067700-93201019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756255267700-05401012.7-160.7
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11756264067700-94801012.7シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合160.8
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756273067700-94901012.7-160.8
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756282067700-97001012.7-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756298067700-93301019VFR750F 1990-1997年式:-93年に適合160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756307067700-95601019-160.9
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756316067700-93401019-160.9
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756325067700-95701019-160.9
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756334067700-86501419-20.61.1
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11756343067700-86601419-20.61.1
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756352067700-86701419-20.60.8
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756368067700-88901419-20.60.7
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756395067700-89201419-20.60.7
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756404267700-50001412.7K125 1984-1999年式:95年-に適合20.60.8
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11756413267700-50101412.7セピアZZ 1993-1999年式:-95/2に適合20.60.8
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756422067700-94101412.7アクシス 1991-1999年式:(3VP1-4/7/8)に適合20.60.8
2,300
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11756438067700-94201412.7-20.60.8
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756447067700-94301412.7-20.60.8
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11756255
2021-11-29
用途: 2馬力の船外機用の予備として購入
農・林・水産業

2馬力船外機用の予備として購入しました。長持ちするプラグを選びたいと考え、若干高価だと感じましたがこの商品を選びました。万一の時の予備用として船外機とともに持ち運んでいます。

対象商品 : 11756255
2022-05-12
用途: 作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。商品価格を含め満足できました。

対象商品 : 11756422
2020-05-23
用途: 小型のバイク

小型のバイク(2スト 110cc)に取り付けしました。始動性はよくなりました。ただ、値段が高い。もう少し安ければよいのですが!

対象商品 : 11756544
2019-08-13
用途: メンテナンス

早い対応で同一の物があり、問題なく使用でき助かりました。

対象商品 : 11756526
2019-07-18
用途: バイクのメンテナンス
GLAMhairサービス業

セルも一発でかかり良かったです
乗ってるときはどうかはいまいちわかりません

対象商品 : 11756578
2017-04-28
用途: 交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

デンソー純正は良いですがお値段も安くして頂いてもお高いです。

対象商品 : 11756343
2018-06-20
用途: SR400に
マイクロシステムズサービス業

始動性はよくなる。アイドリング強くなる。燃費は普通。

対象商品 : 11756483
2016-11-27
用途: バイク

ブランド、商品ともに間違いありません。安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする