曜日別特売

ギアモータ IE3 H2シリーズ(直交軸・脚取付型)軸配置R

ギアモータ IE3 H2シリーズ(直交軸・脚取付型)軸配置R - ニッセイ
取付方式脚取付極数4P電源三相モータータイプギアモータ高度(m)1000以下使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度85%以下設置場所屋内雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。内容量1台
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
容量(kW)
枠番
質量(kg)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11953314H2L32R5-MP08TNNTN50.7532約2150/60/60
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953323H2L32R10-MP08TNNTN100.7532約2150/60/60
65,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953332H2L32R15-MP08TNNTN150.7532約2150/60/60
65,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953348H2L32R20-MP08TNNTN200.7532約2150/60/60
65,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953357H2L32R25-MP08TNNTN250.7532約2150/60/60
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953366H2L32R30-MP08TNNTN300.7532約2150/60/60
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953375H2L32R40-MP08TNNTN400.7532約2150/60/60
76,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953384H2L32R50-MP08TNNTN500.7532約2150/60/60
76,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953393H2L32R60-MP08TNNTN600.7532約2150/60/60
91,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953402H2L40R80-MP08TNNTN800.7540約29.550/60/60
105,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953418H2L40R100-MP08TNNTN1000.7540約29.550/60/60
105,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953427H2L40R120-MP08TNNTN1200.7540約29.550/60/60
105,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953436H2L40R160-MP08TNNTN1600.7540約29.550/60/60
116,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953445H2L40R200-MP08TNNTN2000.7540約29.550/60/60
116,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953454H2L40R240-MP08TNNTN2400.7540約29.550/60/60
116,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953463H2L50R300-MP08TNNTN3000.7550約6250/60/60
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953472H2L50R375-MP08TNNTN3750.7550約6250/60/60
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953488H2L50R450-MP08TNNTN4500.7550約6250/60/60
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953497H2L40R5-MP15TNNTN51.540約36.550/60/60
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953506H2L40R10-MP15TNNTN101.540約36.550/60/60
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953515H2L40R15-MP15TNNTN151.540約36.550/60/60
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953524H2L40R20-MP15TNNTN201.540約36.550/60/60
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953533H2L40R25-MP15TNNTN251.540約36.550/60/60
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953542H2L40R30-MP15TNNTN301.540約36.550/60/60
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953558H2L40R40-MP15TNNTN401.540約36.550/60/60
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953567H2L40R50-MP15TNNTN501.540約36.550/60/60
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953576H2L40R60-MP15TNNTN601.540約36.550/60/60
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953585H2L50R80-MP15TNNTN801.550約65.550/60/60
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953594H2L50R100-MP15TNNTN1001.550約65.550/60/60
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953603H2L50R120-MP15TNNTN1201.550約65.550/60/60
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953612H2L50R160-MP15TNNTN1601.550約65.550/60/60
177,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953628H2L50R200-MP15TNNTN2001.550約65.550/60/60
177,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953637H2L50R240-MP15TNNTN2401.550約65.550/60/60
177,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953646H2L50R5-MP22TNNTN52.250約72.550/60/60
163,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953655H2L50R10-MP22TNNTN102.250約72.550/60/60
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953664H2L50R15-MP22TNNTN152.250約72.550/60/60
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953673H2L50R20-MP22TNNTN202.250約72.550/60/60
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953682H2L50R25-MP22TNNTN252.250約72.550/60/60
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953698H2L50R30-MP22TNNTN302.250約72.550/60/60
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953707H2L50R40-MP22TNNTN402.250約72.550/60/60
163,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953716H2L50R50-MP22TNNTN502.250約72.550/60/60
163,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953725H2L50R60-MP22TNNTN602.250約72.550/60/60
163,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953734H2L50R80-MP22TNNTN802.250約72.550/60/60
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953743H2L50R100-MP22TNNTN1002.250約72.550/60/60
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953752H2L50R120-MP22TNNTN1202.250約72.550/60/60
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953768H2L32R5-MP08TNNTB250.7532約2150/60/60
102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953777H2L32R10-MP08TNNTB2100.7532約2150/60/60
97,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953786H2L32R15-MP08TNNTB2150.7532約2150/60/60
97,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953795H2L32R20-MP08TNNTB2200.7532約2150/60/60
97,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11953804H2L32R25-MP08TNNTB2250.7532約2150/60/60
102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする