ECオイルバス(アナログ 角型)

ECオイルバス(アナログ 角型) アズワン

撹拌しながらの恒温や、ロータリーエバポレーターの蒸発・濃縮・加熱用としても使用可能。 制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

ヒーター容量(W)750 材質制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、 ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)室温+5℃~180℃ 外形寸法(mm)210×275×124 電源(V)AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)□200×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度表示アナログ目盛式(目盛幅10℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式比例制御 アズワン品番1-2947-01 内容量1台
注意
※スノコは別売りです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11995612 EO-200K
36,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11995612 EO-200K 80597958 EO-200K EO-200K ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン 80597958 ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン 1個 35,900 税込39,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする