オールスタースプレー(野菜・果樹・花)
野菜、花、果樹、様々な植物の虫に効く殺虫成分ジノテフランは葉に吸収され葉裏の隠れた害虫にも効くすばやく効く + 長く効く、W作用やっかいな、カメムシ・カイガラムシ・ケムシ類もしっかり駆除【効き目のヒミツ】スプレーした所から薬剤が葉に吸収され直接かからなかった葉裏の害虫までらくらく駆除。
用途
【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。
使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
逆さスプレーできます。
【使用方法】希釈せずそのまま散布する。
【希釈倍数】原液
希釈倍率原液
適合害虫コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類、ワタアブラムシ、カメムシ類、ケムシ類、キスジノミハムシ、クロバエキノコバエ類、チャノキイロアザミウマ、オウトウショウジョウバエ、ミカンハモグリガ、コナカイガラムシ類、キンモンホソガ、モモハモグリガ、ブドウトラカミキリ、ツツジグンバイ、ダイズサヤタマバエ、ハモグリバエ類、ネギアザミウマ、テンサイモグリハナバエ、シンクイムシ類、ヒワキジラミ、カキノヘタムシガ、ジュウシホシクビナガハムシ、カメノコハムシ、ウリハムシ、コアオハナムグリ、ギンモンハモグリガ、ケシキスイ類、カキクダアザミウマ、モモチョッキリゾウムシ、ミカンバエ、アカマルカイガラムシ、ヤノネカイガラムシ、ミカンキジラミ、チャノミドリヒメヨコバイ、サンホーゼカイガラムシ
性状無色透明液体
適合作物トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、ピーマン、ねぎ、にがうり、だいこん、ばれいしょ、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、かんきつ、かき、りんご、もも、ネクタリン、ぶどう、花き類・観葉植物、(きくを除く)、きく、樹木類(つつじ類を除く)、つつじ類、すいか、とうがらし類、とうがらし(葉)、えだまめ、オクラ、さやえんどう、さやいんげん、メロン、かぼちゃ、ズッキーニ、非結球アブラナ科葉菜類(チンゲンサイを除く)なばな類・かぶ、チンゲンサイ、にら、アスパラガス、らっきょう、未成熟とうもろこし、畑わさび、セルリー、にんじん、だいず、しょうが、てんさい、かんしょ、すいぜんじな、ふき、なし、小粒核果類、マンゴー、キウイフルーツ、おうとう、びわ、あけび(果実)
農林水産省登録第(号)23506
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。
使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
逆さスプレーできます。
【使用方法】希釈せずそのまま散布する。
【希釈倍数】原液
注意
※ラベルをよく読む。※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
※ぶどうの幼果期から果粒肥大期の散布は果粉の溶脱のおそれがあるので使用をさける。
※つまみ菜・間引き菜には使用しない。
※使用量、使用時期、使用方法を守る。
※適用作物群に属する作物に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。
【安全使用上の注意】
※有効年月内に使用する。
※人に向かって噴射しない。
※眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受ける。使用後は洗眼する(刺激性)。
※街路、公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。
※小児、人畜等に留意する。
※使用後の空容器は、3回以上水洗し、プラスチックごみとして適切に処理する。
※桑葉にかからないように注意(蚕毒)
※ミツバチに対する注意
巣箱及びその周辺にかからないようにする。ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。養蜂地区では周辺への飛散に注意し、ミツバチの危害防止に努める。
【保管上の注意】
※直射日光をさけ、飲食物、食器類やペットの餌などと区別して子供の手の届かないなるべく低温な場所に密栓して横にしないで立てて保管する。
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11997265
2021-02-04
- 用途:
- カイガラムシ除去
サービス業
ワイルドストロベリーにカイガラムシの幼虫と思われる小さな白い虫が沢山張り付いてしまい、このままでは枯れてしまいそうだったので、使用しました。効果があったようで、ほとんど居なくなっています。
- 対象商品:
- 11997265
2021-01-16
- 用途:
- 野菜管理
農・林・水産業
家庭菜園の虫退治用です。
できるだけ低農薬にしたいので、収穫までに1回か2回スプレーで使用しました。効果ありました。
- 対象商品:
- 11997265
2018-04-09
- 用途:
- 野菜、花に使います。
サービス業
野菜に花などにアブラムシが付くのでこちらの品で駆除します。他の品も使いましたが、この品が私は1番良いとおもいます、お値段も安く買えてヨッカタです、また無くなりましたらリピします。