カダンアタックワンALバラ用

カダンアタックワンALバラ用 フマキラー
(2件のレビュー)

ノックダウン効果で、バラにつくアブラムシやハダニ、チュウレンジハバチなどの害虫を速効退治。持続性にも優れています。
殺菌成分には、病気の治療と予防効果があります。かけムラの心配がない浸透移行性で、うどんこ病や黒星病に高い効果を発揮します。
近くの害虫はもちろん、ノズルを切り替えればパワフルなジェット噴射が可能に。高所のつるばらにも薬剤がしっかり届きます。

適合病害虫アブラムシ類、ハダニ類、ケムシ類、チュウレンジハバチ、黒星病、うどんこ病、白さび病 有効成分ビフェントリン、ミクロブタニル 剤形液剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)20854 内容量1本(1000mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11997387 -
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11997387
2021-11-24
用途:
ベランダのバラの鉢用
運輸・通信業

バラの薬剤散布に3種類のスプレーをサイクルで使っています。以前、別のものを使っていたのですが、あまりよくなかったので他の2つと成分が被らないこちらを選びました。10鉢位なのでこういった出来合いのスプレーが簡単で使いやすいです。予防として使っているので効果は悪くないと思いますが、症状がひどくなったら専用薬を別に散布しています。

対象商品:
11997387
2021-05-18
用途:
園芸
電気・ガス・熱供給・水道業

液だれなどなく、とても使いやすかったです。効果はこれから見てみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする