曜日別特売

HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)

HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) - CATEYE
(4件のレビュー)
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8内容量1個
注意
※取り付けの際、別途ブラケットが必要となるモデルがあります。(モデルによりブラケットが異なります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11998683HP-5
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11998683
2019-08-09
用途: 自転車メンテナンス

クロスバイクのテールランプ取付。一緒に入っていましたラバーを使えば上手く締めこむことができました!

対象商品 : 11998683
2019-01-15
用途: 自転車の整備

カーボンフレームのシートステーにCAPTAIN STAG製反射板Y-4721
を取り付ける為に購入しました。
カーボンフレームのシートステーは太いためクロモリフレーム用に
作られている反射板付属のバンドでは取り付かず、本品を使って
取り付け出来ました。
反射板本体とバンドの接続部にはギザギザが作られており噛み合わせて
固定できる構造に成っています。
シートステーがエアロ形状の場合、径だけで使用出来るか判らないので、
選択に不安があるなら「取付バンド ユニバーサルタイプ」がお勧めです。

対象商品 : 11998683
2018-01-26
用途: リフレクター交換時使用

付属のブラケットでは細いのでシートステーに付かない為、購入。
しっかり固定出来ました。満足

対象商品 : 11998683
2015-10-16
用途: ロードバイクに取り付け

別売のリフレクター取り付けに使用
車種によりサイズが随分違うので、こういうオプションは
助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする