ハンドタップ 左ねじ用(M)

ハンドタップ 左ねじ用(M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

ねじの種類M 内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02248742 HT P1 LEFT M1 × 0.25 (1) M1 M1 0.25 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248758 HT P1 LEFT M1.2 × 0.25 (1) M1.2 M1.2 0.25 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248767 HT P1 LEFT M1.4 × 0.3 (1) M1.4 - - -
オープン
 
 
取扱い終了
02248776 HT P1 LEFT M1.7 × 0.35 (1) M1.7 M1.7 0.35 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248785 HT P1 LEFT M2 × 0.4 (1) M2 M2 0.4 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248794 HT P1 LEFT M2.3 × 0.4 (1) M2.3 M2.3 0.4 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248803 HT P1 LEFT M2.6 × 0.45 (1) M2.6 M2.6 0.45 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248952 HT P2 LEFT 3 M 0.6 (1) M3 M3 0.6 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248968 HT P2 LEFT 5 M 0.9 (1) M5 M5 0.9 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248977 HT P2 LEFT M1.6 × 0.35 (1) M1.6 M1.6 0.35 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248986 HT P2 LEFT M2.5 × 0.45 (1) M2.5 M2.5 0.45 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02248995 HT P2 LEFT M3 × 0.35 (1) M3 M3 0.35 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249004 HT P2 LEFT M3.5 × 0.6 (1) M3.5 M3.5 0.6 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249013 HT P2 LEFT M4 × 0.5 (1) M4 M4 0.5 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249022 HT P2 LEFT M5 × 0.5 (1) M5 M5 0.5 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249038 HT P2 LEFT M6 × 0.5 (1) M6 M6 0.5 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249047 HT P2 LEFT M6 × 0.75 (1) M6 M6 0.75 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249056 HT P2 LEFT M7 × 1 (1) M7 M7 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249065 HT P2 LEFT M8 × 0.5 (1) M8 M8 0.5 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249074 HT P2 LEFT M8 × 0.75 (1) M8 M8 0.75 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249083 HT P2 LEFT M8 × 1 (1) M8 M8 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249092 HT P2 LEFT M9 × 0.75 (1) M9 M9 0.75 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249108 HT P2 LEFT M9 × 1 (1) M9 M9 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249135 HT P2 LH 4 M 0.75 (1) M4 M4 0.75 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249144 HT P2 LH 4 M 0.75 アゲ M4 M4 0.75 高速度工具鋼(HSS)
1,230
 
 
取扱い終了
02249153 HT P2 LH 4 M 0.75 ナカ M4 M4 0.75 高速度工具鋼(HSS)
1,230
 
 
取扱い終了
02249162 HT P2 LH 5 M 0.9 アゲ M5 M5 0.9 高速度工具鋼(HSS)
1,240
 
 
取扱い終了
02249178 HT P2 LH 5 M 0.9 ナカ M5 M5 0.9 高速度工具鋼(HSS)
1,240
 
 
取扱い終了
02249248 HT P2 LH M3 × 0.5 (1) M3 M3 0.5 高速度工具鋼(HSS)
1,230
 
 
取扱い終了

代引不可
02249293 HT P2 LH M4 × 0.7 (1) M4 M4 0.7 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249302 HT P2 LH M4 × 0.7 (3) M4 M4 0.7 高速度工具鋼(HSS)
1,330
 
 
取扱い終了
02249372 HT P2 LH M6 × 1 (1) M6 M6 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249388 HT P2 LH M7 × 0.75 (1) M7 M7 0.75 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249537 HT P3 LEFT 3F M8 × 1.25 (1) M8 M8 1.25 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249546 HT P3 LEFT M10 × 1.25 (1) M10 M10 1.25 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249555 HT P3 LEFT M11 × 1 (1) M11 M11 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249564 HT P3 LEFT M11 × 1.25 (1) M11 M11 1.25 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249573 HT P3 LEFT M12 × 1 (1) M12 M12 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249582 HT P3 LEFT M13 × 1 (1) M13 M13 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249598 HT P3 LEFT M13 × 1.5 (1) M13 M13 1.5 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249607 HT P3 LEFT M14 × 1 (1) M14 M14 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249616 HT P3 LEFT M15 × 1 (1) M15 M15 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249625 HT P3 LEFT M15 × 1.5 (1) M15 M15 1.5 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249634 HT P3 LEFT M16 × 1 (1) M16 M16 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249643 HT P3 LEFT M17 × 1 (1) M17 M17 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249652 HT P3 LEFT M18 × 1 (1) M18 M18 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249668 HT P3 LEFT M9 × 1.25 (1) M9 M9 1.25 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249677 HT P3 LH M10 × 1 (1) M10 M10 1 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249722 HT P3 LH M10 × 1.5 (1) M10 M10 1.5 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
02249808 HT P3 LH M12 × 1.5 (1) M12 M12 1.5 高速度工具鋼(HSS)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする