シリンダーゲージ専用デジマチックインジケータ
3つのボタンとステータスアイコンで多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶視野と新アナログバーを標準搭載。
高速サンプリングレートにより高追従性を実現しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途シリンダーゲージ専用
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01)
タイプシリンダーゲージ専用
電源CR2032×1個
本体質量(g)170
表示部330°回転
機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:3上下限値メモリ、ピーク検出: Min、演算:-、測定値メモリ:○、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能)
データ出力デジマチック
電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。
検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ
応答速度無制限
裏ぶた仕様平
アナログバー表示±20目盛
広範囲行き精度(mm)0.003以下
戻り誤差(mm)0.002以下
繰返し精密度(mm)0.002以下
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

デジマチックインジケータ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12122802 | ID-C112GXB | 15426077 | ID-C112GXB2 |
![]() |
デジマチックインジケータ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
40590516 | ID-C112GXB(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 15427240 | ID-C112GXB2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
デジマチックインジケータ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1セット | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
50793315 | ID-C112GXB(英語版一般校正証明書付) | 50828139 | ID-C112GXB2(英語版一般校正証明書付) |
![]() |
デジマチックインジケータ | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1セット | ¥46,980 税込¥51,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |