薄型電波時計
角度調整が自由にできる3D取付ベースで表示画面が見やすく、スマートな取り付けが可能。
時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。
大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。
青色LEDバックライト付で暗い所でもはっきり見えます。(約5秒間点灯)
12時間表示、24時間表示の切替付きです。
仕様粘着シート取付、日本全国受信OK
質量(g)105
使用電池CR2032
電波受信機能長波JJY(標準電波)
表示内容時/分/秒/電波レベル 月/日/曜日
電池寿命約1年(1日にバックライト1回、受信1回として)
受信周波数福島長波局(40kHz)、九州長波局(60kHz)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65×94×46(取付ベース含む)
受信頻度1回/日(午前2時)
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16240394
2020-04-20
- 用途:
- バスの運転
自動車・二輪車・自転車関連業
路線バスの運転で電波時計を探していました。
土台部分にマグネットを張り付けて鉄板部分に付くようにして使用しています。時計の角度が変えれるのでどんな車両でも見やすい位置に変更できて大満足です
- 対象商品:
- 16240394
2016-11-05
- 用途:
- 愛車にセットして重宝しています。
不動産業
値段も手ごろでデザインもよく時間のずれも無く気に入ってます。
ただ一点心配なのが電池交換の時交換がしにくい様に思われます、
ソーラーパネルになっていたら尚良いのではないでしょうか!
- 対象商品:
- 16240394
2016-06-17
- 用途:
- トラクターの運転席に
黒河農園 様
(農・林・水産業)
コンパクトでどのような角度にでも取付でき便利です。
受信感度も大変良くできています。
直射日光を避けるため天井近くに付けました。