曜日別特売

大型アナログ温湿度計

大型アナログ温湿度計 - TRUSCO

直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。
ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。

用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)20~100トラスコ品番473-6800質量(g)730最小表示(温度)2℃、(湿度)5%RH測定項目温度、湿度1目盛(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285温度測定範囲(℃)-30~50設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16247692TAOT-250-U
8,030
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする