女性用パンツ(常温タイプ)

女性用パンツ(常温タイプ) - サンエス

異物混入防止に絶大な効果があります。
HACCP対応商品です。
縫製は丈夫な巻き縫いです。

用途食品製造現場での着用に、異物混入対策をとる現場での着用にホワイト材質ポリエステル100%股下(cm)72性別女性用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10365197FX70948-4L-C114L
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
10365206FX70948-5L-C115L
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする