曜日別特売

ケミカルリサイクルカバーオール

ケミカルリサイクルカバーオール - ブラストン
(2件のレビュー)

ケミカルリサイクルポリエステル繊維を使用しています。
超導電性加工糸(ベルトロン)を使用しています。

用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
フロントファスナー、男女共用
材質
ポリエステル
規格
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
着丈(cm)
162
内容量
1個
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10414023BSC-12400E-B-4L青4L
オープン
取扱い終了
10414032BSC-12400E-B-5L青5L
オープン
取扱い終了
10414048BSC-12400E-B-6L青6L
オープン
取扱い終了
10414057BSC-12400E-B-7L青7L
オープン
取扱い終了
返品不可
10414066BSC-12400E-B-8L青8L
オープン
取扱い終了
10414127BSC-12400E-W-4L白4L
オープン
取扱い終了
10414136BSC-12400E-W-5L白5L
オープン
取扱い終了
10414145BSC-12400E-W-6L白6L
オープン
取扱い終了
10414154BSC-12400E-W-7L白7L
オープン
取扱い終了
返品不可
10414163BSC-12400E-W-8L白8L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10414057
2020-08-31
用途: 制御盤メンテナンス
岩附通信 様

もっと、もっと、
胸まわり、おしり、太もも、周りに
ゆったりとゆとりがほしいです。
もっと、太ってる用のクリーンルーム用
のツナギを製作してください。

対象商品 : 10414163
2015-09-02
用途: クリーンルームでの使用

大きいサイズを探していたので、8Lサイズがあって助かりました。作業者もサイズに余裕があって、動きやすいと満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする