曜日別特売
BSC-12400E-W-8L ケミカルリサイクルカバーオール ブラストン 10414163

ケミカルリサイクルカバーオール

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10414163
品番
BSC-12400E-W-8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケミカルリサイクルポリエステル繊維を使用しています。
超導電性加工糸(ベルトロン)を使用しています。

用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
色
白
サイズ
8L
仕様
フロントファスナー、男女共用
トラスコ品番
810-6427
材質
ポリエステル
質量(g)
480
規格
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
104~120
着丈(cm)
162
適応胸囲(cm)
148
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10414057
2020-08-31
用途: 制御盤メンテナンス
岩附通信 様

もっと、もっと、
胸まわり、おしり、太もも、周りに
ゆったりとゆとりがほしいです。
もっと、太ってる用のクリーンルーム用
のツナギを製作してください。

対象商品 : 10414163
2015-09-02
用途: クリーンルームでの使用

大きいサイズを探していたので、8Lサイズがあって助かりました。作業者もサイズに余裕があって、動きやすいと満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする