キュービトロンⅡオフセット砥石
研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消
製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減
トータルコスト削減、作業効率を上げることができる
抜群の高研削力、切れ味超長持ち
高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途切断兼用
外径(Φmm)180
厚さ(mm)4.2
粒度36+
砥粒精密成形セラミック砥粒
トラスコ品番764-6747
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s)
砥粒種類精密成形セラミック砥粒
結合度S
研磨対象普通鋼ステンレス
内容量1箱(10枚)
注意
※ご使用前にお使いのグラインダーに取付可能か、ご確認ください。
研削砥石 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16328122 | PN81148 | 51655505 | 7CGW93226 |
![]() |
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) | 3M(スリーエム) | 1箱(10枚) | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |