曜日別特売

スプロケット H-107

スプロケット H-107 - ISA
(1件のレビュー)
タイプリア主な適合車種【HONDA】CT110内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1630655338T38T
9,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630656240T40T
9,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630657841T41T
9,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630658742T42T
9,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16306562
2018-05-20
用途: ノーマルスプロケット45Tから、スプロケット H-107(40T)への交換
サービス業

ふだんの通勤に使用では、45Tだと60km/h巡航がくるしい。
前回41Tにしてみたところ、ギア変速タイミングが、スーパーカブ110と同じ感じになって乗りやすくなった。
けれど、もうちょっと60km/hでのエンジン回転数を下げたいと思い40Tにしてみた。
結果41Tのときより思ったほど回転数は下がらなかったが、快適になったので次回も40Tにする予定。
低速側は、2速発進が41Tのときより苦しくなった程度で(できなくはない)、4速でオーバーパス等の坂道は登るので問題ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする