SDカードデータロガ式デジタル温湿度計

SDカードデータロガ式デジタル温湿度計 - マザーツール
(1件のレビュー)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁掛け・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計

測定範囲0~50℃、10~90%RH付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約282電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RHデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16378258MHT-381SD
28,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
57642734MHT-381SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16378258
2016-04-01
用途: 特定場所の24時間温度測定
株式会社UKCホールディングス

良き点
・設定、使用が簡単
・エクセルファイル出力で、データの加工が安易に可能
改善希望店
・電池での使用時間が短い(液晶消灯機能を付ければ使用可能時間が延びるのではないか)
・ACアダプターの接続が下面のため、そのまま机等に置けない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする